EA809BX-7SB ディスクグラインダー(充電式) エスコ 76618834

EA809BX-7SB ディスクグラインダー(充電式) エスコ 76618834 EA809BX-7SB ディスクグラインダー(充電式) エスコ 76618834

ディスクグラインダー(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●セット内容:・グラインダー本体・バッテリー・充電器・オフセット型砥石5枚・両開工具箱●本体仕様:・バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)・充電時間:約25分・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・変速モード回転数:4,700〜9,000rpm・オートモード回転数:5,500rpm・サイズ:326×60(H)mm・重量:2.3kg・スピンドルロック、無段変速、ブレーキ付・ブラシレスモーター・付属品:#36レジノイド砥石×1サイドハンドル×1、専用スパナ●バッテリー仕様:・電圧:18V・種類:リチウムイオン電池・容量:5.0Ah・充電時間:約25分・特長:冷却対応●充電器仕様:・充電時間:約25分(5.0Ah)・USB端子付(5V、2A)・低温充電対応(-10℃まで)・AC電源または蓄電池からUSB機器の充電が可能。(※別途、市販品USB端子接続用充電ケーブルが必要です。但し機器の種類によっては、充電できない場合があります。)●オフセット型砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:4mm・粒度:#36・砥粒:A/WA・硬度:P・最大回転数:13,690rpm・最大使用周速度:4,300m/min・入数:5枚・用途:一般鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取りに・特長:幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。●両開工具箱仕様:・材質:耐衝撃性コポリマー・サイズ:450×270×230(H)mm・重量:1.3kg●スピンドル径:M10×1.5 注文コード76618834 品番EA809BX-7SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●セット内容:・グラインダー本体・バッテリー・充電器・オフセット型砥石5枚・両開工具箱●本体仕様:・バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)・充電時間:約25分・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・変速モード回転数:4,700〜9,000rpm・オートモード回転数:5,500rpm・サイズ:326×60(H)mm・重量:2.3kg・スピンドルロック、無段変速、ブレーキ付・ブラシレスモーター・付属品:#36レジノイド砥石×1サイドハンドル×1、専用スパナ●バッテリー仕様:・電圧:18V・種類:リチウムイオン電池・容量:5.0Ah・充電時間:約25分・特長:冷却対応●充電器仕様:・充電時間:約25分(5.0Ah)・USB端子付(5V、2A)・低温充電対応(-10℃まで)・AC電源または蓄電池からUSB機器の充電が可能。(※別途、市販品USB端子接続用充電ケーブルが必要です。但し機器の種類によっては、充電できない場合があります。)●オフセット型砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:4mm・粒度:#36・砥粒:A/WA・硬度:P・最大回転数:13,690rpm・最大使用周速度:4,300m/min・入数:5枚・用途:一般鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取りに・特長:幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。●両開工具箱仕様:・材質:耐衝撃性コポリマー・サイズ:450×270×230(H)mm・重量:1.3kg●スピンドル径:M10×1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする