※画像は代表画像です

EA810ML-10 SDSプラスドリルビット/ロング エスコ 76618868 EA810ML-10 SDSプラスドリルビット/ロング エスコ 76618868 EA810ML-10 SDSプラスドリルビット/ロング エスコ 76618868

SDSプラスドリルビット/ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●適応機種:ハンマードリル●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径:10.0mm●有効長:550mm●全長:616mm 注文コード76618868 品番EA810ML-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,161
販売価格(税別)
6,510
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

3枚刃
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
対鉄筋性能に優れています。

用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに 仕様●適応機種:ハンマードリル●シャンク形状:SDSプラスシャンク●刃先径:10.0mm●有効長:550mm●全長:616mm アズワン品番65-2224-19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする