LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76619096 品番EA815LS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,360
販売価格(税別)
47,600

IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。

仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分) アズワン品番65-2228-54

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする