丸鋸ガイド定規

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(mm):760×275×20●測定範囲:60cm●重量:375g●材質:竿・結合部:ステンレス突き当て:アルミ・UHPEテープ保護キャップ:ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 注文コード76619227 品番EA851X-33A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,423
販売価格(税別)
4,930
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):760×275×20●測定範囲:60cm●重量:375g●材質:竿・結合部:ステンレス突き当て:アルミ・UHPEテープ保護キャップ:ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 アズワン品番65-2234-68

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする