丸鋸ガイド定規(取手付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76619236 品番EA851X-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,730
販売価格(税別)
14,300

切り出し位置をケガけます。
ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。
材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。
大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。
アルミ製で軽くて丈夫な設計です。
握りやすくすべりにくい取手付です。
ガイド面にはステンレス細板が付いています。

仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個 アズワン品番65-2234-69

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする