エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
作業台(一段)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●天板高さ(m):0.3●最大使用荷重:150kg●段数:1●重量(kg):11.1●天板サイズ(mm):1000×600●設置寸法(mm):1015×615
注文コード
76619753
品番
EA903BP-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,190
販売価格(税別)
¥
62,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金製
縞板天板
仕様
●天板高さ(m):0.3●最大使用荷重:150kg●段数:1●重量(kg):11.1●天板サイズ(mm):1000×600●設置寸法(mm):1015×615
アズワン品番
65-2238-65
注意
※【お客様組立品】
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880