作業台(二段)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●天板高さ(m):0.5●最大使用荷重:150kg●段数:2●質量(kg):7.8●天板サイズ(mm):500×400●設置寸法(mm):515×615●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー 注文コード76619769 品番EA903BR-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,100
販売価格(税別)
51,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金製
縞板天板

仕様●天板高さ(m):0.5●最大使用荷重:150kg●段数:2●質量(kg):7.8●天板サイズ(mm):500×400●設置寸法(mm):515×615●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー アズワン品番65-2238-66
注意
※【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする