エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
作業台(二段)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●天板高さ(m):0.6●最大使用荷重:150kg●段数:2●重量(kg):9●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×615●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー
注文コード
76619787
品番
EA903BR-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,180
販売価格(税別)
¥
53,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金製
縞板天板
仕様
●天板高さ(m):0.6●最大使用荷重:150kg●段数:2●重量(kg):9●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×615●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー
アズワン品番
65-2238-69
注意
※【お客様組立品】
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880