エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
低床作業台(伸縮/連結式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76619839
品番
EA903BT-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,520
販売価格(税別)
¥
63,200
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.25〜0.28
最大使用荷重(kg)
100
仕様
●重量(kg):7●設置寸法(mm):900×450●材質:天板:凸プレートアジャスター:ステンレス製
段数
1
天板寸法(mm)
900×450
材質(天板)
アルミ
アズワン品番
65-2238-41
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880