エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
低床作業台(伸縮/連結式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76619857
品番
EA903BT-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,740
販売価格(税別)
¥
43,400
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.09〜0.12
最大使用荷重(kg)
100
仕様
●重量(kg):4.5●設置寸法(W)×(D)mm:600×450
段数
1
天板寸法(mm)
600×450
材質(天板)
アルミ
アズワン品番
65-2238-36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880