低床作業台(伸縮/連結式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76619875 品番 EA903BT-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,160
販売価格(税別)
65,600
天板高さ(m)0.3〜0.33 最大使用荷重(kg)100 仕様●重量(kg):7.2●設置寸法(mm):900×450●材質:天板:凸プレートアジャスター:ステンレス製 段数1 天板寸法(mm)900×450 材質(天板)アルミ アズワン品番65-2238-76

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする