移動式室内足場台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76619945 品番EA905DF-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥443,960
販売価格(税別)
403,600

仮設工業会認定品
Φ100mmキャスター付
折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。
別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。

仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68〜0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55 アズワン品番65-2238-90

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする