エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 足場台
足場台(天板長さ調整式/ロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76620006
品番
EA905DH-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,230
販売価格(税別)
¥
49,300
バスケットに入れる
マンションなどの内装工事に最適。
作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。
下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
仕様
●天板高さ(m):0.6●段数:3●重量(kg):13.6kg●天板サイズ(W×D)mm:236×1633〜2653●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:378×1716×143●設置寸法(W)×(D)mm:378×2045〜3065●材質:本体:アルミ金具:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:130kg
アズワン品番
65-2238-96
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880