足場台(アルミ製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●天板高さ(m):0.82●段数:3●重量(kg):7.1●天板サイズ(W×D)mm:400×881●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:555×925×193●設置寸法(W)×(D)mm:555×1403●材質:本体:アルミ金具:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:130kg●踏みざん幅:43mm 注文コード76620015 品番EA905DJ-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,810
販売価格(税別)
27,100
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台。
ワイド天板(400mm)

仕様●天板高さ(m):0.82●段数:3●重量(kg):7.1●天板サイズ(W×D)mm:400×881●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:555×925×193●設置寸法(W)×(D)mm:555×1403●材質:本体:アルミ金具:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:130kg●踏みざん幅:43mm アズワン品番65-2238-98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする