手旗

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:450×450mm●カラー:赤●材質:ポリエステル●付属品:両面テープ●棒サイズ:Φ12×650mm●入数:1 注文コード76620225 品番EA916XL-16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:450×450mm●カラー:赤●材質:ポリエステル●付属品:両面テープ●棒サイズ:Φ12×650mm●入数:1 アズワン品番65-2241-75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする