EA916XL-17A 手旗 エスコ 76620234

手旗

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:450×450mm●カラー:白●材質:ポリエステル●付属品:両面テープ●棒サイズ:Φ12×650mm●入数:1注文コード76620234品番EA916XL-17A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750
仕様●サイズ:450×450mm●カラー:白●材質:ポリエステル●付属品:両面テープ●棒サイズ:Φ12×650mm●入数:1アズワン品番65-2241-76

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする