ロングツールバッグ(自立式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76620277 品番EA925FH-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,070
販売価格(税別)
13,700

自立式
取り外し可能な肩掛けベルト付
ちょっとしたモノを入れるのに便利なポケット付
取り出しも楽々、スマートに収納!
一度で運べる荷物量が増えスマートに移動!
自立式で長尺物の運搬、出し入れに便利です。

仕様●容量:6.0L●サイズ:140×90×850mm●スタンドサイズ:600×700mm●材質:ナイロン、ポリエステル、PP、アルミ●重量:1.25kg アズワン品番65-2244-13

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする