190L ボストンバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76620426 品番EA927CJ-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,842
販売価格(税別)
6,220

前ポケット付
調節可能なショルダーベルト付

仕様●サイズ(W×D×H)mm:1016×457×457●容量(L):190●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック アズワン品番65-2247-60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする