エスコ
エスコの 液体吸収材・処理剤
エスコの シートタイプ吸収材
油吸着パッド(水分離型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
76620478
品番
EA929DH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,740
販売価格(税別)
¥
23,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):381×457●吸収能力:121L(100枚当り)●枚数:200枚●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2250-40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880