エスコ
エスコの 液体吸収材・処理剤
エスコの シートタイプ吸収材
油吸着パッド(水分離型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76620505
品番
EA929DH-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):381×482●吸収能力(100枚当り):62L●材質:コットン(50%)●枚数:100枚
アズワン品番
65-2249-77
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880