緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76620575 品番EA929DH-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●<セット内容>:油分散洗浄剤 (1L)×1本油吸着パッド(水分離型)×5枚薄手塩ビ手袋(L/300mm)×1双ゴーグル×1個2Lポリ容器×1個●希釈:10〜30倍又は30〜50倍●ケース:外寸:410×310×325mm、内寸(有効内寸):300×220×285mm アズワン品番65-2250-46 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76620575 EA929DH-82 71367811 EA929DH-82A 緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) エスコ 緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) エスコ 1セット 10,700 税込11,770 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする