エスコ
エスコの 液体吸収材・処理剤
エスコの シートタイプ吸収材
オイルデッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76620584
品番
EA929DJ-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,750
販売価格(税別)
¥
52,500
バスケットに入れる
こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します。
仕様
●サイズ:1321×657×146(H)mm●容量:83L●重量:18kg●材質:ポリエチレン
アズワン品番
65-2250-48
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880