油吸収材(水分離型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様●サイズ:152×406×533mm●吸収能力:70.0L(10個当り)●材質:ポリプロピレン●重量:1.3kg×10個 注文コード76620618 品番EA929DK-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:152×406×533mm●吸収能力:70.0L(10個当り)●材質:ポリプロピレン●重量:1.3kg×10個 アズワン品番65-2250-54

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76620618 EA929DK-46 76582215 EA929DK-41 油吸収材(水分離型) エスコ 油吸収材(水分離型) エスコ 1箱(4本) 48,900 税込53,790 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする