エスコ
エスコの 液体吸収材・処理剤
エスコの シートタイプ吸収材
吸着パッド(油・液体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76620654
品番
EA929DR-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
水・油・液体用。
透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します。
ミシン目が入っています。
仕様
●サイズ(mm):381×457●吸収能力(100枚当り):94.6L●材質:ポリプロピレン●枚数:100枚●カラー:グレー
アズワン品番
65-2250-62
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880