エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの エチレンプロピレンゴム
エスコの エチレンプロピレン スポンジゴム
後付け戸当たり
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅:20mm●長さ:2.1m●高さ:10.5mm●カラー:ホワイト●材質:PVC樹脂(カバー、木目シート貼り)
注文コード
76620995
品番
EA944KD-421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドアが当たる部分に軟質パッキンが付いていますので、開閉音を軽減します。
溝加工の必要がありません。
仕様
●幅:20mm●長さ:2.1m●高さ:10.5mm●カラー:ホワイト●材質:PVC樹脂(カバー、木目シート貼り)
アズワン品番
65-2260-50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
商品豆知識
ゴム素材の特長