内容量1個
仕様●カラー:シルバー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●寸法(mm):b1:19、h:9●材質:カバー:アルミ(A6063)、ベース:PVC●全長:2m●使用荷重:1960N(200kgf)●適合ケーブル:センター:Φ9の通信線・ケーブル-2条LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側):Φ7以下の通信線・ケーブルLANケーブル(UTP0.5×4P-1条)
注文コード76621038
品番EA947HM-304