ワゴンモール(アルミ製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●カラー:シルバー●幅×高さ(mm):99×19.5●寸法(mm):b1:29、h:14.5●材質:カバー:アルミ(A6063)、ベース:PVC●全長:2m●使用荷重:1960N(200kgf)●適合ケーブル:センター:Φ12の通信線・ケーブル-2条、LANケーブル(UTP0.5×4P-10条)、VVF(2.0×2C-5条、2.0×3C-4条、2.6×2C-3条、2.6×3C-2条)サイド(片側):Φ10以下の通信線・ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(2.0×3C-1条、2.6×2C-1条) 注文コード76621056 品番EA947HM-306
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,238
販売価格(税別)
6,580
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。

仕様●カラー:シルバー●幅×高さ(mm):99×19.5●寸法(mm):b1:29、h:14.5●材質:カバー:アルミ(A6063)、ベース:PVC●全長:2m●使用荷重:1960N(200kgf)●適合ケーブル:センター:Φ12の通信線・ケーブル-2条、LANケーブル(UTP0.5×4P-10条)、VVF(2.0×2C-5条、2.0×3C-4条、2.6×2C-3条、2.6×3C-2条)サイド(片側):Φ10以下の通信線・ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(2.0×3C-1条、2.6×2C-1条) アズワン品番65-2263-52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする