[配線用] VE管

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 仕様●呼び:VE16●内径(mm):18●外径(mm):22●カラー:グレー●入数:5本●全長:2m●材質:PVC 注文コード76621065 品番EA947HN-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,390
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50〜100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。

仕様●呼び:VE16●内径(mm):18●外径(mm):22●カラー:グレー●入数:5本●全長:2m●材質:PVC アズワン品番65-2263-66

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする