エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管
エスコの その他電線管
[配線用] VE管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
仕様
●呼び:VE36●内径(mm):35●外径(mm):42●カラー:グレー●入数:2本●全長:2m●材質:PVC
注文コード
76621099
品番
EA947HN-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50〜100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
仕様
●呼び:VE36●内径(mm):35●外径(mm):42●カラー:グレー●入数:2本●全長:2m●材質:PVC
アズワン品番
65-2263-71
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880