曜日別特売
EA947JL-138 配線ダクト エスコ 76621108

EA947JL-138 配線ダクト エスコ 76621108
EA947JL-138 配線ダクト エスコ 76621108
EA947JL-138 配線ダクト エスコ 76621108

配線ダクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量1箱(5本)仕様●サイズ(mm):30×80●電線収容本数(AWG14):90本●全長:980mm●材質:硬質塩化ビニール(自己消火性 94V-0)●入数:5本注文コード76621108品番EA947JL-138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,537
販売価格(税別)
8,670

RoHS対応品
難燃性・絶縁性に優れています。

仕様●サイズ(mm):30×80●電線収容本数(AWG14):90本●全長:980mm●材質:硬質塩化ビニール(自己消火性 94V-0)●入数:5本RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする