配線ダクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 仕様●サイズ(mm):40×60●電線収容本数(AWG14):90本●全長:980mm●材質:硬質塩化ビニール(自己消火性 94V-0)●入数:5本 注文コード76621117 品番EA947JL-146
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,602
販売価格(税別)
7,820
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応品
難燃性・絶縁性に優れています。

仕様●サイズ(mm):40×60●電線収容本数(AWG14):90本●全長:980mm●材質:硬質塩化ビニール(自己消火性 94V-0)●入数:5本 アズワン品番65-2263-83 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする