エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 配線ダクト
エスコの 配線ダクト本体
配線ダクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
仕様
●サイズ(mm):60×60●電線収容本数(AWG14):130本●全長:980mm●材質:硬質塩化ビニール(自己消火性 94V-0)●入数:5本
注文コード
76621135
品番
EA947JL-166
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,372
販売価格(税別)
¥
8,520
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応品
難燃性・絶縁性に優れています。
仕様
●サイズ(mm):60×60●電線収容本数(AWG14):130本●全長:980mm●材質:硬質塩化ビニール(自己消火性 94V-0)●入数:5本
アズワン品番
65-2263-85
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880