エスコ
エスコの 消火器・消火用品
エスコの 消火器スタンド
消火器置場 10型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76621239
品番
EA951FC-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,450
販売価格(税別)
¥
9,500
バスケットに入れる
10型1~2本用
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:250×250×750●材質:鉄●重量:3.2kg
適合
10型1本
アズワン品番
65-2286-35
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880