消火器置場 10型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76621248 品番 EA951FC-87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

10型1~2本用

仕様●サイズ(W×D×H)mm:400×200×700●材質:鉄●重量:4.2kg 適合10型2本 アズワン品番65-2286-19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする