エスコ
エスコの 消火器・消火用品
エスコの 消火器スタンド
消火器ボックス(10型x2本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76621257
品番
EA951FC-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):460×165×605●重量:約5.1kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:10型×2本
アズワン品番
65-2286-21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880