消火器ボックス(20型x1本)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76621266 品番EA951FC-93
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000
仕様●サイズ(mm):280×210×750●重量:約4.8kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:20型×1本 アズワン品番65-2286-22

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする