エスコ
エスコの 金属素材
エスコの 鉄/鋼
エスコの 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
亀甲網(鉄ビニール被覆)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76621363
品番
EA952AC-32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,020
販売価格(税別)
¥
18,200
バスケットに入れる
ビニールコーティング金網
仕様
●番手×目合(mm):#20×26●幅(mm):910●長さ(m):30●重量(kg):7
アズワン品番
65-2288-98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880