エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの その他樹脂
エスコの その他樹脂板・シート
ナイロンシート・布(裏面PUコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76621397
品番
EA952AG-20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
打込本数(1インチ角)110本
カバー、袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。
裏面にPU(ポリエステル)コートをしている為、裁断してもほつれにくい。
仕様
●幅(mm):1170●長さ(m):20●厚み(mm):0.18●色:OD●材質:ナイロン100%(210デニール)裏面PUコート
アズワン品番
65-2288-97
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長