ナイロンシート・布(裏面PUコート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76621406 品番 EA952AG-5G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,203
販売価格(税別)
4,730

打込本数(1インチ角)110本
カバー、袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。
裏面にPU(ポリエステル)コートをしている為、裁断してもほつれにくい。

仕様●幅(mm):1170●長さ(m):5●厚み(mm):0.18●色:OD●材質:ナイロン100%(210デニール)裏面PUコート アズワン品番65-2289-05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする