エスコ
エスコの パーティション
エスコの パネル式パーティション
パーテーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:1200×420×1600●カラー:ライトブルー●材質:フレーム:スチール粉体塗装カバー:ポリエステルアジャスター:ポリプロピレン●重量:5.3kg●付属品:連結パーツ×2個
注文コード
76621668
品番
EA954EA-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:1200×420×1600●カラー:ライトブルー●材質:フレーム:スチール粉体塗装カバー:ポリエステルアジャスター:ポリプロピレン●重量:5.3kg●付属品:連結パーツ×2個
アズワン品番
65-2289-33
注意
※お客様組立品※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880