平行スタックテーブル(棚付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76621826 品番EA954EE-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタッキングした際に、まっすぐ整然と平行スタッキングできる形状。
スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。
両天板幅とほぼ同じ幅の幕板を採用
足元をしっかり隠します。
両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。
アジャスターを調整することでがたつきを防ぎます。

仕様●材質:天板:メラミン化粧板木口:PVC幕板:ABS脚部:ダイキャスト脚:スチールパイプ+アルミダイキャストZ脚:スチールパイプ●キャスター:自在×2個固定×2個●サイズ:1800×450×720mm●仕様:幕付き棚付き●重量(kg):21.9●耐荷重(kg):40 アズワン品番65-2289-89
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする