エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの 会議テーブル
エスコの 折りたたみ会議テーブル
テーブル(折畳式)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:1500×750×700●重量(kg):35●耐荷重(kg):80●材質:天板:木製・メラミン化粧板脚部:角スチールパイプ●天板厚:30mm●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
注文コード
76621878
品番
EA954EE-202
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥130,900
販売価格(税別)
¥
119,000
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天板を折りたたんで省スペース収納
アズワン品番
65-2289-92
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:1500×750×700●重量(kg):35●耐荷重(kg):80●材質:天板:木製・メラミン化粧板脚部:角スチールパイプ●天板厚:30mm●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880