エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの 机上ラック
引き出し付机上ラック
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76621939
品番
EA954HC-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
スライド可動式サポーター付
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
343×243×274
棚段数
2段
総耐荷重(kg)
3
質量(kg)
3
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:343×243×274●重量(kg):3●耐荷重:3kg●材質:本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂●引出し:A4判横型2段
材質
本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
アズワン品番
65-2290-15
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880