エスコ
エスコの カウンター・演台
エスコの 演台
デスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76621948
品番
EA954HC-136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。
足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。
ネジが見えない外観配慮構造です。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:800×600×700●重量(kg):11.7●耐荷重(kg):30●材質:天板:MDF(ポリウレタン塗装)フレーム:スチール
アズワン品番
65-2290-16
注意
※お客様組立品※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880