エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの 会議テーブル
エスコの 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル(ナチュラル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76621993
品番
EA954HC-221A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,030
販売価格(税別)
¥
37,300
バスケットに入れる
アジャスター付き
仕様
●材質:天板:メラミン化粧板、木口:PVCエッジ巻、脚部:30角ポリエステル粉体塗装●サイズ(W×D×H)mm:1500×750×700●重量:30.8kg●耐荷重:50kg
アズワン品番
65-2290-25
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880