エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの ワークデスク・簡易テーブル
エスコの サイドテーブル・ミニテーブル
サイドテーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76622009
品番
EA954HC-256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです。
受付の電話台や消毒台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです。
中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
仕様
●サイズ:W350×D350×H750mm●材質:スチール●重量:約4.4kg●総耐荷重:10kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/782×379×77mm・約5.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式
材質
スチール
質量(kg)
約4.4
色
ホワイト
キャスター
なし
アズワン品番
65-2290-29
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×350×750
総耐荷重(kg)
10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880