様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台