ワゴン(キャスター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ(W×D×H)mm:603×352×980●重量(kg):14●耐荷重:40kg●材質:スチール●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 注文コード76622413 品番EA954HE-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,250
販売価格(税別)
47,500
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番65-2291-14 仕様●サイズ(W×D×H)mm:603×352×980●重量(kg):14●耐荷重:40kg●材質:スチール●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする