エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの ファイルワゴン
ワゴン(キャスター付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:600×300×800●重量(kg):19.7●耐荷重:40kg●材質:スチール●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
注文コード
76622447
品番
EA954HE-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,970
販売価格(税別)
¥
92,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
65-2291-17
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:600×300×800●重量(kg):19.7●耐荷重:40kg●材質:スチール●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880