エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの プリンター台
プリンタラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:600×485×550●重量(kg):9●総耐荷重:60kg(天板:30kg、底板:30kg)●材質:天板:木製メラミン化粧板フレーム:鋼管メラミン焼付塗装棚板:鋼板メラミン焼付塗装キャスター:ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
注文コード
76622474
品番
EA954HE-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,950
販売価格(税別)
¥
24,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
65-2289-66
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:600×485×550●重量(kg):9●総耐荷重:60kg(天板:30kg、底板:30kg)●材質:天板:木製メラミン化粧板フレーム:鋼管メラミン焼付塗装棚板:鋼板メラミン焼付塗装キャスター:ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
注意
※お客様組立品※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880